text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-602X


Cod Articol 2C545064
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 45
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 13-13
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1550
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Milwaukee
Model M12 FDD2-602X
Type Driver Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 2C545064
EAN 4058546376697
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4933479875
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.