Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
6O550490
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-202X
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
6O550490
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
37
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
13-13
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1550
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672920
Model
M12 FDD2-202X
Type
Driver Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6O550490
EAN
4058546376673
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933479873