Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Șurubelnițe electrice
Toate categoriile
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7P888666
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ BURGHIU CU IMPACT FPD2-402X
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7P888666
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Cuplu maxim (Nm)
45
Impacturi (1/min)
22500
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8-8
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-1550
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Cuplu maxim (Nm)
45
Impacturi (1/min)
22500
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8-8
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-1550
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672110
Model
M12 FPD2-402X
Type
Percussion Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7P888666
EAN
4058546376635
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933479869