Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
2P765967
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
Milwaukee Jigsaw FSPE 110 X
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2P765967
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
710
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
120
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500 - 3000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
710
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
120
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500 - 3000
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
30
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
FSPE 110 X
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
4933357990