text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 7 x 160 x 100mm 10 bucăți


Cod Articol 8N544586
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Diametrul burghiului (mm) 7
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 90
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Conținut (bucăți) 10
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 8N544586
EAN 4002395367016
UBB 500513620806
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932352044
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.