text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 7 x 110 x 50mm


Article number 4R560697
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 50
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 110
Diametrul burghiului (mm) 7
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 50
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 4R560697
EAN 4002395366767
UBB 500513620723
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932352019
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.