Produse SDS MAX
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
Produse SDS MAX
2Q811496
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
Milwaukee Hammer burghiu 45 x 570 x 450mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2Q811496
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
450
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
570
Diametrul burghiului (mm)
45
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
450
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HM
Unghiul vârfului (°)
130
Forma tijei
Alte
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
82075030
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Q811496
EAN
4002395374564
UBB
500513736735
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
4932352798