text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 32 x 1320 x 1200mm


Položka č. 6R987594
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 1320
Diametrul burghiului (mm) 32
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6R987594
EAN 4002395374465
UBB 500513733195
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352788
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.