text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 30 x 920 x 800mm


Cod Articol 1K588802
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 920
Diametrul burghiului (mm) 30
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1K588802
EAN 4002395383900
UBB 500649448585
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932430729
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.