text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Milwaukee Hammer burghiu 20 x 1320 x 1200mm


Cod Articol 2R184236
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1320
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2R184236
EAN 4002395374250
UBB 500513732510
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932352767
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.