text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 18 x 540 x 400mm


Cod Articol 2D203964
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 540
Diametrul burghiului (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2D203964
EAN 4002395374199
UBB 500513733922
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932352761
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.