Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Ferăstraie
Fierăstraie de banc
5K694971
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
MILWAUKEE Ferăstraie cu bandă M12 FBS64-402C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5K694971
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.2
Viteza centurii (m/min)
0 - 174
Lungimea benzii de ferăstrău (mm)
776.3
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.2
Viteza centurii (m/min)
0 - 174
Lungimea benzii de ferăstrău (mm)
776.3
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Model
M12 FBS64-402C
Type
Compact Bandsaw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5K694971
EAN
4058546346324
UBB
500582471446
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478441