text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Ferăstraie circulare FCSG66-121C 12AH


Cod Articol 0Z138454
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 5.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 48
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 5.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 48
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 50
Viteza de rotație în gol (1/min) 5800
Număr de baterii incluse 1
Cu încărcător de baterii Da
Marca Milwaukee
Model M18 FCSG66-121C
Type Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z138454
EAN 4058546288235
UBB 500718076929
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4933471195
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.