Ventilație & anti-praf
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
Scule electrice
Ventilație & anti-praf
0H560890
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
Milwaukee Wet & dry vacuum cleaner AS2-250ELCP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H560890
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
7.5
Consumul nominal de energie (W)
1000
Greutatea mașinii (kg)
10.4
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
64
Culoare de bază
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
7.5
Consumul nominal de energie (W)
1000
Greutatea mașinii (kg)
10.4
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
64
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
210
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm)
32
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s)
60
Lungime furtun de aspirație (m)
3.5
Utilizare sac de praf
Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
Milwaukee
Type
Dust Extractor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H560890
EAN
4002395006274
UBB
500513550276
UNSPSC
40101500
Nr. articol producător
4933447480