Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
8Q060778
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
Milwaukee Drill percuție SB 2-35 D
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Q060778
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
1010
Greutatea mașinii (kg)
4.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
16 - 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
50
Cuplu maxim (Nm)
57
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
1010
Greutatea mașinii (kg)
4.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
16 - 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
50
Cuplu maxim (Nm)
57
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
35
Putere de ieșire (W)
505
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 800
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 1800
Marca
Milwaukee
Type
SB 2-35 D
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Q060778
EAN
4002395227280
UBB
500513725928
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
4933380507