Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
9O239774
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
Milwaukee Drill percuție PLH 20
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9O239774
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
5 - 12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
5 - 12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
30
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
20
Putere de ieșire (W)
310
Lungimea cablului de conectare (m)
6
Număr maxim de lovituri (1/min)
4400
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 3700
Vibrații în conformitate cu EN 60745 (m/s²)
10.2
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672191
Model
PLH 20
Type
Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9O239774
EAN
4002395237531
UBB
500513711076
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
4933408070