Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
9K852923
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
Milwaukee Drill percuție PH 28
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9K852923
Consumul nominal de energie (W)
820
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
28
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Consumul nominal de energie (W)
820
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
28
Număr maxim de lovituri (1/min)
4000
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9K852923
EAN
4002395234936
UBB
500513709922
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
4933396396