Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
1T369281
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
Milwaukee Drill percuție PH 28 X
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1T369281
Lungime (mm)
250
Consumul nominal de energie (W)
820
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
250
Consumul nominal de energie (W)
820
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
68
Număr maxim de lovituri (1/min)
4000
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 900
Marca
Milwaukee
Model
PH 28 X
Type
Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
4933396392