text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Drill percuție PDE 16 RP


Cod Articol 2L506512
Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 59
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 59
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 16
Putere de ieșire (W) 315
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 950
Marca Milwaukee
Type PDE 16 RP

Numerele articolelor

Cod Articol 2L506512
EAN 4002395235339
UBB 500513709195
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933409206
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.