text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Milwaukee Drill percuție PDE 13 RX


Cod Articol 8I465922
Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 21
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 21
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 15
Putere de ieșire (W) 315
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 18
Număr maxim de lovituri (1/min) 4400
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 2900
Marcă Milwaukee
Codul mărfurilor
Model PDE 13 RX
Type Percussion Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8I465922
EAN 4002395235322
UBB 500513709013
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933409200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.