text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Drill percuție PD2E 24 R


Cod Articol 1M286641
Consumul nominal de energie (W) 1020
Greutatea mașinii (kg) 3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 60
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 1020
Greutatea mașinii (kg) 3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 60
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 22
Putere de ieșire (W) 540
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 24
Număr maxim de lovituri (1/min) 40000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3200
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 84672199
Model PD2E 24 R
Type Percussion Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 1M286641
EAN 4002395238651
UBB 500513708692
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933419595
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.