text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Drill percuție PD2E 22 R


Objednací číslo 2N059504
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 56
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Baleno po 1

Specifikace

Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 56
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 20
Putere de ieșire (W) 460
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 22
Număr maxim de lovituri (1/min) 40000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3200
Marca Milwaukee
Model PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933419570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.