text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Milwaukee Drill percuție KANGO 750 S


Cod Articol 7K390640
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 8.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 50
Energia maximă a unei singure suflări (J) 11.9
Inserția sculei Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 8.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 50
Energia maximă a unei singure suflări (J) 11.9
Inserția sculei Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 80
Număr maxim de lovituri (1/min) 2740
Viteza de rotație în gol (1/min) 300 - 300
Marcă Milwaukee
Codul mărfurilor
Type Breaking Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 7K390640
EAN 4002395235193
UBB 500513644178
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 4933398600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.