text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
0L089591
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
Milwaukee Drill percuție KANGO 545 S
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0L089591
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
6.7
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
45
Energia maximă a unei singure suflări (J)
8.5
Inserția sculei
Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
65
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
6.7
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
45
Energia maximă a unei singure suflări (J)
8.5
Inserția sculei
Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
65
Număr maxim de lovituri (1/min)
2840
Viteza de rotație în gol (1/min)
450 - 450
Marcă
Milwaukee
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Breaking Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0L089591
EAN
4002395234073
UBB
500513644095
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
4933398200