Fierăstraie vulpe
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
9H624483
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
Milwaukee Cordless Recipro ferăstrău C12 HZ-202C
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
9H624483
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
13
Lungime (mm)
280
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Număr de baterii incluse
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
13
Lungime (mm)
280
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Număr de baterii incluse
2
Marca
Milwaukee
Model
C12 HZ-202C
Type
Reciprocating Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9H624483
EAN
4002395001200
UBB
500513554153
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
4933441195
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați