text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Plate shear M18 BMS12-0


Numéro d'article 8D942870
Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 2500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.2
Număr de baterii incluse 0
Marca Milwaukee
Model M18 BMS12-0
Emballé par 1

Spécifications

Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 2500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.2
Număr de baterii incluse 0
Marca Milwaukee
Model M18 BMS12-0
Type Metal Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D942870
EAN 4002395006731
UBB 500513659929
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 4933447925
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.