Elektrische en Accumachines
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
7M352756
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
Milwaukee Cordless Mașină de lustruit M12 BPS-421X
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7M352756
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Inserția sculei
Alte
Diametrul max. al discului (mm)
76
Viteza de rotație în gol (1/min)
2800 - 8300
Diametrul maxim al plăcuței de acționare (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Inserția sculei
Alte
Diametrul max. al discului (mm)
76
Viteza de rotație în gol (1/min)
2800 - 8300
Diametrul maxim al plăcuței de acționare (mm)
50
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672920
Model
M12 BPS-421X
Type
Compact Polisher
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7M352756
EAN
4002395006564
UBB
500513648542
UNSPSC
23101509
Nr. articol producător
4933447799
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați