text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 BDD-402C


Cod Articol 0R488075
Tensiunea nominală (V) 12
Lungime (mm) 187
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10 - 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lungime (mm) 187
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10 - 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 22
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 22
Cuplu maxim (Nm) 38
Calitatea bateriei Lithium-ions
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm) 22
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 10
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1500
Număr de baterii incluse 2
Marca Milwaukee
Model M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 4933441925
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.