text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill percuție M18 BPD-202C


Artículo No. 6Z104409
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 198
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 198
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 50
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul de găurire a pietrei a 3-a treaptă de viteză (mm) 16
Număr maxim de lovituri (1/min) 28800
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1800
Număr de baterii incluse 2
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 84672199
Model M18 BPD-202C
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933443515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.