Elektrische en Accumachines
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Mașini de găurit ciocan electrice
2Z223168
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
Milwaukee Cordless Drill percuție HD18 HX-402C
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2Z223168
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.7
Diametru de găurire în beton (mm)
24
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.4
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.7
Diametru de găurire în beton (mm)
24
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.4
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
30
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
24
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
24
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului a 3-a treaptă de viteză (mm)
24
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm)
30
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm)
13
Număr maxim de lovituri (1/min)
4200
Viteza de rotație în gol (1/min)
1400 - 1400
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672191
Model
HD18 HX-402C
Type
Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Z223168
EAN
4002395001378
UBB
500513623875
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
4933441280
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați