text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill driver M18 BDD-0


Artikelnummer 4N904349
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 185
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 185
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 50
Calitatea bateriei Lithium-ions
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 13
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1800
Număr de baterii incluse 0
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 84672110
Model M18 BDD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4N904349
EAN 4002395003198
UBB 500513657865
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933443530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.