text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 11.5MM


Cod Articol 9U281032
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 82
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 126
Diametrul burghiului (mm) 11.5
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 82
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Milwaukee
Codul mărfurilor
Type Ground Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 9U281032
UBB 500668398331
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 48894726
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.