text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu pentru beton 8 x 200mm


Article number 7S229097
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 150
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 200
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 150
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 7S229097
EAN 4002395332113
UBB 500513569268
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363641
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.