text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Milwaukee Burghiu metalic 8 x 165 x 109mm 5 bucăți


Cod Articol 0V419297
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 109
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 165
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 109
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Conținut (bucăți) 10
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0V419297
EAN 4002395380008
UBB 500513687235
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932430339
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.