text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Milwaukee Burghiu metalic 8 x 117 x 75mm 5 bucăți


Cod Articol 2T765927
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Ambalaj Caz
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Diametru (mm) 8 - 8
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8
Ambalaj Caz
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Diametru (mm) 8 - 8
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Numărul total de scule 5
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2T765927
EAN 4002395370542
UBB 500513683358
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932352395
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.