text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Milwaukee Burghiu metalic 6 x 93mm


Cod Articol 1C446650
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075060
Type Ground Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1C446650
EAN 4002395333288
UBB 500513673375
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932363268
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.