text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu metalic 3,2 x 65 x 36mm 2 bucăți


Cod Articol 9K933554
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Ambalaj Caz
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Diametru (mm) 3.2 - 3.2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 65
Diametrul burghiului (mm) 3.2
Ambalaj Caz
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Diametru (mm) 3.2 - 3.2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Numărul total de scule 2
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 9K933554
EAN 4002395370092
UBB 500513680792
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932352350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.