text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu metalic 20 x 205mm


Referência 6A886542
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 205
Diametrul burghiului (mm) 20
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075060
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 6A886542
EAN 4002395349166
UBB 500513692185
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.