text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu metalic 13 x 151mm


Numéro d'article 4W795334
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 151
Diametrul burghiului (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075060
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W795334
EAN 4002395333462
UBB 500513675685
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363286
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.