Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
0X495283
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
Milwaukee Burghiu metalic 11 x 142mm 5 bucăți
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X495283
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
94
Diametru (mm)
11 - 11
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
142
Diametrul burghiului (mm)
11
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
94
Diametru (mm)
11 - 11
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Numărul total de scule
5
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Număr de burghie pentru oțel
5
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X495283
EAN
4002395347810
UBB
500513674936
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
4932373356