text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu metalic 10 x 133 x 87mm 5 bucăți


Cod Articol 5F649035
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 133
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5F649035
EAN 4002395370580
UBB 500513678572
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932352399
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.