Mașini electrice impact
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
3U228123
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
Milwaukee Burghiu de impact M18 ONEFHIWF34-502X
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U228123
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Cuplu maxim (Nm)
1627
Inserția sculei
Patrat exterior de 3/4 inch
Impacturi (1/min)
2400
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
33 - 33
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Cuplu maxim (Nm)
1627
Inserția sculei
Patrat exterior de 3/4 inch
Impacturi (1/min)
2400
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
33 - 33
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 1800
Număr de baterii incluse
2
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933459730
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați