text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Milwaukee Burghiu cu buză și pinten 11 x 142mm


Cod Articol 2C189311
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 89
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 142
Diametrul burghiului (mm) 11
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 89
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075060
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2C189311
EAN 4002395331383
UBB 500513756451
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932363659
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.