text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Auger bit 26 x 460mm


Objednací číslo 2B648164
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 385
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Baleno po 1

Specifikace

Lungime totală (mm) 460
Diametrul burghiului (mm) 26
Diametrul arborelui (mm) 11
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 385
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B648164
EAN 4002395348565
UBB 500513754050
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373371
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.