Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Maşini pentru capse & cuie
1X616821
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
MILWAUKEE Agrafe și mașini de bătut cuie M18 ONEFPRT-202X
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1X616821
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
63
Înălțime
317
Lungime (mm)
273
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.5
Cursa dispozitivului (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
63
Înălțime
317
Lungime (mm)
273
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.5
Cursa dispozitivului (mm)
30
Forța de reglare (N)
20000
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672920
Model
M18 ONEFPRT-202X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1X616821
EAN
4058546347956
UBB
500581250197
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478602