Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Maşini pentru capse & cuie
1K536651
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
MILWAUKEE Agrafe și mașini de bătut cuie FFN-502C 2X5AH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1K536651
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Lungimea cuielor (mm)
50 - 90
Diametrul cuielor (mm)
2.9 - 3.3
Capacitatea magaziei
51
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Lungimea cuielor (mm)
50 - 90
Diametrul cuielor (mm)
2.9 - 3.3
Capacitatea magaziei
51
Potrivit pentru cuie
Da
Potrivit pentru capse
Nu
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933471404