text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Cod Articol 6Q299920
Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd
Type 21100587

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q299920
EAN 4007220937341
UBB 500582895750
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4142060595
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.