text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Cod Articol 1V633550
Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 60
Diametru 10
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 60
Diametru 10
Diametrul arborelui (mm) 6
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru alamă Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Dantură Alte
Material de tăiere HSS
Tipul de particule Alte
Freză Nu
Potrivit pentru porțelan Nu
Cu arbore Nu
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd
Codul mărfurilor 82077010

Numerele articolelor

Cod Articol 1V633550
EAN 4007220058695
UBB 500581260741
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 22405436
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.