text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 4Z384216
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Verpakt per 1

Specificaties

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z384216
EAN 4015448745457
UBB 500582283007
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.