text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Cod Articol 9E776663
Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Dantură Cruce (X)
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Dantură Cruce (X)
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA-S
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 9E776663
EAN 4015448745471
UBB 500583777197
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 4000868766
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.